• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C6 ASHL 25-1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4509467
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509467
EAN / GTIN 7291075272338
Número del fabricante 4509467
Número L L24120 9

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Altura total (OAH) 82 mm
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Voladizo (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Accesorios