C6 ODP 16X55 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509462
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509462
EAN / GTIN 7291075268065
Número del fabricante 4509462
Número L L24120 2272

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 55 mm
  • Shank Size (SS) 63