C6 ODP 12X130 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509461
EAN / GTIN 7291075268058
Número del fabricante 4509461
Número L L24120 370

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra