BT50 ODP 16X194 Mango FLEXFIT con Conexión Integral BT MAS-403 Tipo ADB

Número de artículo: 4509418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509418
EAN / GTIN 7291075157178
Número del fabricante 4509418
Número L L24120 2265

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Longitud del cuerpo (LB) 150 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 150 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 194 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra