DIN69871 50 ODP16X 78 Cono Integral DIN69871 Tipo ADB con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 4509408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509408
    EAN / GTIN 7291075163490
    Número del fabricante 4509408
    Número L L24120 2246

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
    • Voladizo (LPR) 78 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra