HSK A100 ODP12X87 Cono HSK DIN69893/A con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 4509396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509396
EAN / GTIN 7291075164268
Número del fabricante 4509396
Número L L24120 2218

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 87 mm
  • Shank Size (SS) 100