ER32 SRF 12X50 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4509187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509187
EAN / GTIN 7291075143065
Número del fabricante 4509187
Número L L24120 277

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32 SRF

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra