HSK A63 ER32 CLICK-IN Adaptadores de Cambio Rápido CLICKIN con Conexión HSK DIN 69893/A

Número de artículo: 4509173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509173
EAN / GTIN 7291075143072
Número del fabricante 4509173
Número L L24120 262

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) 32 SRF, Voladizo (LPR) 85 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) 32 SRF
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63