ER32 SRK 10X85 JET2 Portapinzas Térmico Shrink con Tres Conductos Interiores para Alta Presión de Refrigerante y Pinza Integral ER

Número de artículo: 4509145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509145
EAN / GTIN 7291075142754
Número del fabricante 4509145
Número L L24120 244

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra