ST 16X 50 ER11 F Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4507050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4507050
    EAN / GTIN 7291075132908
    Número del fabricante 4507050
    Número L L24120 1567

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 19 mm, Connection Size (CSI) ER11, Voladizo (LPR) 20.5 mm, Shank Size (SS) 16

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 19 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
    • Connection Size (CSI) ER11
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
    • Voladizo (LPR) 20.5 mm
    • Longitud del mango (LS) 50 mm
    • Shank Size (SS) 16

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra