HSK A63 SRKIN32X85 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4506032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4506032
EAN / GTIN 7291075176810
Número del fabricante 4506032
Número L L24120 1425

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 59 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 59 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra