HSK A63 SRKIN16X75 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4506029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4506029
    EAN / GTIN 7291075176780
    Número del fabricante 4506029
    Número L L24120 1860

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 44 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
    • Voladizo (LPR) 75 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra