ST 12X 80 ER16 M Portapinzas ER Mini DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4506008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4506008
EAN / GTIN 7291075133202
Número del fabricante 4506008
Número L L24120 101

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 71.5 mm, Shank Size (SS) 12

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Voladizo (LPR) 71.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra