ST 20X150 ER16 M Portapinzas ER Mini DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4506002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4506002
    EAN / GTIN 7291075133172
    Número del fabricante 4506002
    Número L L24120 50

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 20

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
    • Connection Size (CSI) ER16
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
    • Voladizo (LPR) 125 mm
    • Longitud del mango (LS) 150 mm
    • Shank Size (SS) 20

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra