ST 1/2X6.30 SRK 3/16 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505253
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505253
EAN / GTIN 7291075200782
Número del fabricante 4505253
Número L L24120 2624

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 0.78″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 0.78″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Voladizo (LPR): 6.3″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra