ST 20X200 SRK 5 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505245
EAN / GTIN 7291075200676
Número del fabricante 4505245
Número L L24120 2641

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 72 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 72 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra