ST 12X160 SRK 4 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4505244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4505244
    EAN / GTIN 7291075200669
    Número del fabricante 4505244
    Número L L24120 2623

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 14.8 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 14.8 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
    • Voladizo (LPR) 160 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra