SC 40T25B Casquillos Reductores para Portaherramientas con Adaptación Intercambiable

Número de artículo: 4505036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505036
EAN / GTIN 7291075208627
Número del fabricante 4505036
Número L L24230 132

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra