HSK A63WH ASHR 25 1 Adaptadores con Conexión HSK para Herramientas de Mango Cuadrado para Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 4505025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505025
EAN / GTIN 7291075201512
Número del fabricante 4505025
Número L L24230 116

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Altura total (OAH) 82 mm
  • Longitud total (OAL) 157 mm
  • Voladizo (LPR) 125 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra