ECCENTER SLEEVE 40X50 Casquillos para Aumentar o Reducir el Diámetro Nominal de Brocas DR Moviendo Posición del Centro de la Broca

Número de artículo: 4504976
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504976
    EAN / GTIN 7291075197587
    Número del fabricante 4504976
    Número L L24000 426

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
    • Voladizo (LPR) 77 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra