Platos Termoretráctiles HSK FM63 SRKIN3/4X3.00 con Vástagos Cónicos HSK DIN69893 FM con Dos Pasadores para Máquinas MAKINO Modelos MAG

Número de artículo: 4504904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504904
    EAN / GTIN 7291075195736
    Número del fabricante 4504904
    Número L L24120 680

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.976″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB): 2.976″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
    • Voladizo (LPR): 3″
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra