SC 32 SEAL 6 Pinzas Estancas para Portapinzas MAXIN de Gran Apriete

Número de artículo: 4504884
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504884
EAN / GTIN 7291075197112
Número del fabricante 4504884
Número L L24120 1510

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm