CAT40 SRK Platos termoretráctiles de 5/16X3.250 con vástagos cónicos AD de forma de oruga, sólo para herramientas de metal duro

Número de artículo: 4504614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504614
EAN / GTIN 7291075195873
Número del fabricante 4504614
Número L L24120 1281

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.518″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.313″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.518″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 3-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.313″
  • Voladizo (LPR): 4.63″
  • Shank Size (SS): 40