CAT40 SRK 1/4 X2.000 Platos termoretráctiles con vástagos cónicos AD de forma de oruga, sólo para herramientas de metal duro

Número de artículo: 4504611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504611
EAN / GTIN 7291075195842
Número del fabricante 4504611
Número L L24120 1269

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.398″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.398″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 3.38″
  • Shank Size (SS): 40