CAT40 SRK Platos termoretráctiles de 3/16X3.250 con vástagos cónicos AD de forma de oruga, sólo para herramientas de metal duro

Número de artículo: 4504610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504610
    EAN / GTIN 7291075195835
    Número del fabricante 4504610
    Número L L24120 1246

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.526″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB): 2.526″
    • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 3-1/4″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
    • Voladizo (LPR): 4.63″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra