HSK A100 ER32X160 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504601
EAN / GTIN 7291075128369
Número del fabricante 4504601
Número L L24120 1873

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra