HSK E63 ODP12X109 Cono HSK DIN69893/E con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 4504545
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504545
EAN / GTIN 7291075183849
Número del fabricante 4504545
Número L L24120 1146

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 31 mm, Longitud del cuerpo (LB) 75 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 31 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0630$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra