HSK E50 SRK1/2X3.000 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4504534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504534
EAN / GTIN 7291075165203
Número del fabricante 4504534
Número L L24120 1213

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.229″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.229″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Voladizo (LPR): 4.024″
  • Shank Size (SS): 50