HSK E63 ER16X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma E

Número de artículo: 4504505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504505
EAN / GTIN 7291075161274
Número del fabricante 4504505
Número L L24120 1101

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra