HSK E50 SRK8X 80 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4504499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504499
EAN / GTIN 7291075160963
Número del fabricante 4504499
Número L L24120 1048

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 64 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 106 mm
  • Shank Size (SS) 50