HSK A63 SRK 6X85 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

Número de artículo: 4504447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504447
EAN / GTIN 7291075183955
Número del fabricante 4504447
Número L L24120 2689

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 79 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 79 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 111 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra