HSK A100 SRKIN1/2X6.250 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504367
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504367
    EAN / GTIN 7291075177169
    Número del fabricante 4504367
    Número L L24120 1089

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 100

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB): 2″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
    • Voladizo (LPR): 6-1/4″
    • Shank Size (SS): 100

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra