HSK A100 SRKIN7/16X6.250 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504366
EAN / GTIN 7291075177152
Número del fabricante 4504366
Número L L24120 1069

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.437″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.437″
  • Voladizo (LPR): 6-1/4″
  • Shank Size (SS): 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra