BT50 SRKIN 14X100 Portapinzas Térmico con Cono BT MAS-403 AD para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4504328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504328
EAN / GTIN 7291075177817
Número del fabricante 4504328
Número L L24120 721

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50