HSK A100 MAXIN32X110 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504089
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504089
    EAN / GTIN 7291075173758
    Número del fabricante 4504089
    Número L L24120 2343

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 100

    Característica:

    • ámetro del cuerpo (BD) 69 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
    • Voladizo (LPR) 110 mm
    • Shank Size (SS) 100

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra