BT40 SRKIN 8X 90 Portapinzas Térmico con Cono BT MAS-403 AD para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4504060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504060
EAN / GTIN 7291075177695
Número del fabricante 4504060
Número L L24120 2328

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 38 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40