HSK A63 SRKIN14X120 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504023
EAN / GTIN 7291075176469
Número del fabricante 4504023
Número L L24120 416

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 45 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra