DIN2080 50 SEMC 22X 55 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Mango Cónico DIN2080 Forma A

Número de artículo: 4504008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504008
    EAN / GTIN 7291075132472
    Número del fabricante 4504008
    Número L L24120 400

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Longitud del cuerpo (LB) 55 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 55 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra