CAT40 SRKIN Platos termoretráctiles de 1/2 X3.750 con vástagos cónicos AD/B integrales para herramientas de acero y HSS de carburo sólido

Número de artículo: 4503962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503962
    EAN / GTIN 7291075177268
    Número del fabricante 4503962
    Número L L24120 2541

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.001″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB): 2.001″
    • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
    • Voladizo (LPR): 3-3/4″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra