SCREW 5/8-18X2 SEM 1-1/4 Tornillos de Fijación para Portafresas Combinado (Arrastre Axial y Longitudinal) DIN 6367

Número de artículo: 4503895
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Tornillo de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503895
    EAN / GTIN 7291075385137
    Número del fabricante 4503895
    Número L L24000 356

    Descripción

    Descripción:

    Tornillos ,Tamaño de arrastre (DRVS) 0.313″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.575″
    • Longitud del cuerpo (LB): 1.488″
    • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.313″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.512″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra