Cuchilla

Número de artículo: 4503830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Rueda de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503830
    EAN / GTIN 4017981220248
    Número del fabricante 4503830

    Descripción

    Descripción:

    Disco de corte para 220040, 222040

    Característica:

    • Ø agujero [mm]: 9 mm
    • Anchura del cubo [mm]: 19 mm
    • Ø rueda [mm]: 41 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra