CDP M12 SRK 5/16X1.75 Portapinzas Térmico con Conexión FLEXFIT para Fresas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503812
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503812
EAN / GTIN 7291075166866
Número del fabricante 4503812
Número L L24120 639

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.134″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.313″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.134″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.313″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.687″
  • Voladizo (LPR): 1-3/4″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra