• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ER32 SRK 5/16X1.500 JET2 Portapinzas Térmico Shrink con Tres Conductos Interiores para Alta Presión de Refrigerante y Pinza Integral ER

Número de artículo: 4503695
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503695
EAN / GTIN 7291075144956
Número del fabricante 4503695
Número L L24120 578

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.312″ ,Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.312″
  • Shank Size (SS): ER32