ER32 ODP M12X25 Pinza Integral ER con Conexión FLEXFIT para Portapinzas ER

Número de artículo: 4503678
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503678
EAN / GTIN 7291075163032
Número del fabricante 4503678
Número L L24120 2238

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm, Longitud del cuerpo (LB) 24 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 24 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 25 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra