HSK A100 ER50X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4503591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503591
EAN / GTIN 7291075128314
Número del fabricante 4503591
Número L L24120 2223

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER50, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 78 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 34 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100