CAT50 SEM1 X2.42X12.00 ISO 3937 Portafresas con mangos cónicos ADB de oruga

Número de artículo: 4503584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4503584
EAN / GTIN 7291075145410
Número del fabricante 4503584
Número L L24120 2961

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 12″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 12″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 50