HSK E40 SRK1/2X3.000 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503524
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503524
EAN / GTIN 7291075165074
Número del fabricante 4503524
Número L L24120 551

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.229″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.229″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Voladizo (LPR): 3.787″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra