HSK E40 SRK3/16X1.750 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4503513
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503513
EAN / GTIN 7291075164961
Número del fabricante 4503513
Número L L24120 1410

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.187″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.187″
  • Voladizo (LPR): 2.537″
  • Shank Size (SS): 40