844 Sph Bloque distanciador altura 30 mm para profundidades de medición grandes

Número de artículo: 4503511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Verificador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503511
    EAN / GTIN 4059192059163
    Número del fabricante 4503511
    Número L L40080 2229

    Descripción

    Ejecución:

    Altura: 30 mm Superficie de apoyo: 32 mm

    Descripción:

    • 844 Tacos distanciadores Sph altura 30 mm para aumentar las profundidades de medición

    Característica:

    • Aplicación: Para aumentar la altura de las patas de la cara en T cuando se utilizan brazos de medición largos 844 Te, 844 Tms Utilización para pares de brazos de medición largos 844 Te ; Número necesario para: 844 Te longitud 70 mm = 1 par 844 Te, 844 Tms longitud 100 mm = 2 pares
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
    • Nombre del grupo de productos: Multimar
    • Nombre del producto: Tacos distanciadores
    • Tipo de producto: 844 Sph

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra