PS CAT40 15 5/8 JIS O B CAT Espárrago de tracción JIS Pomo de retención

Número de artículo: 4503377
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503377
    EAN / GTIN 7291075388244
    Número del fabricante 4503377
    Número L L24000 391

    Descripción

    Descripción:

    Tiradores ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.748″ ,Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8-11

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.748″
    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 75 Degrees
    • Longitud del cuerpo (LB): 0.793″
    • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 1.029″
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
    • Longitud total (OAL): 1.889″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra